Beli tekiro eva pliers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray)Deskripsi:EVA TANG SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Material : EVA, Chrome Vanadium, dllTekiro Tang Set 4 Pcs EVA terdiri dari :Tang Kominasi 7"Tang Potong 6"Tang Lancip 6"Tang Slip Joint 6"Tang Set ini beralaskan EVA yang tebuat dari gabus solid yang membuat tools anda akan selalu rapih dan selalu terlindungi apabila terjatuh. EVA juga cocok sekali bila ditaruh di dalam Tool Box anda.atribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- Shike Tools Pump Electric for Drum (Pompa Drum Elektrik)atribut:
- Power (W): 550
- Flow Rate (L): 60-80
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mmatribut:
- Jaw Profile: Serrated Flat & Curved Pipe Grip with Side Wire Cutter
- Pliers Type: Combination Pliers
- FINISH THOMPSON Pump Electric for Drum (Pompa Drum Elektrik)Deskripsi:Acid, base, and solvent electric drum pumps are made with corrosion-resistant materials that withstand a range of acidic and basic chemical concentrations. They are used to dispense and transfer moderate to large volumes of substances and solutions in laboratories and chemical processing plants.atribut:
- UNSPSC: 40151529
- Agency Compliance: CSA
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- Frequency (Hz): 60
- Includes Bung Adapter: No
- Includes Nozzle: No
- Includes Suction Tube: Yes
- Metered: No
- Nominal Voltage (V): 110 AC
- Number of Phases: 1
- Power Source: Electric
- Rated Voltage (V): 115 AC
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- DAYTON Pump Drum Electric for Automotive Fluid (Pompa Oli Elektrik / Pompa Drum)Deskripsi:Automotive fluid, fuel, and oil electric drum pumps are designed for dispensing and transferring moderate to large volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps operate without generating sparks or may include a grounding kit to prevent the ignition of combustible vapors or liquids and allow use with fuels and other flammable fluids. They're commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.atribut:
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- Includes Suction Tube: Yes
- Self Priming: Yes
- TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stellatribut:
- Jaw Profile: Straight Serrated Long Nose with Side Wire Cutter
- Pliers Type: Long Nose Pliers
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- DAYTON Pump Oil Dispensing Electric Operated (Pompa Oli Elektrik / Pompa Drum)Deskripsi:Container-mount electric-operated oil dispensing pumps have built-in bung adapters to install directly on drums. An integrated siphoning system ensures that media does not flow out if the delivery hose or dispensing nozzle is damaged. They are suited for light-duty use with fluids such as mineral and synthetic oils, heating oils, antifreeze, and water emulsions.atribut:
- UNSPSC: 40151532
- Cord Length (ft): 6-1/2
- Duty cycle: Continuous
- Hose Length (ft): 8
- Includes: Discharge HoseHose ClampNozzlePumpSuction Tube
- Includes Discharge Hose: Yes
- Includes Nozzle: Yes
- Includes Suction Tube: Yes
- Max. Viscosity (SUS): 530
- Metered: No
- Motor Horsepower (HP): 7/16
- Mount Type: Bung
- Nozzle Material: Polypropylene
- Nozzle Operation: Manual
- Self Priming: No
- Suction Tube Length (inch): 39-3/8
- Koshin Pump Oil Electric (Pompa Oli / Pompa Drum Elektrik)atribut:
- Connection Diameter Pump (inch): 1 1/4 (32mm)
- Discharge (L/minute): 110
- Output Power (W): 200
- Rated Current (A): 2.5
- Revolution Speed (rpm): 6200
- Total Head (m): 11 (36ft)
- Voltage (V): 220-240
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- GROVHAC Pump Electric for Drum (Pompa Drum Elektrik)Deskripsi:Acid, base, and solvent electric drum pumps are made with corrosion-resistant materials that withstand a range of acidic and basic chemical concentrations. They are used to dispense and transfer moderate to large volumes of substances and solutions in laboratories and chemical processing plants.atribut:
- UNSPSC: 40151529
- Agency Compliance: CSA
- Diesel Exhaust Fluid Compatible: No
- Discharge Tube Outlet OD (inch): 3/4
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- For Container Type: Drum
- For Media Type: General Purpose
- For use with: Chemical Transfer
- Frequency (Hz): 50/60
- Hose Length (inch): 40
- Housing Material - Pumps: Polypropylene; PVDF
- Includes: Pump and Motor Fully Assembled and Tested
- Includes Bung Adapter: No
- Includes Discharge Hose: No
- Includes Nozzle: No
- Includes Suction Tube: Yes
- Manufacturer Part Number: EFV-EO-40
- Max. Outlet Pressure (psi): 46.2
- Max. Viscosity (CPS): 301
- Maximum Flow Rate (GPM): 18
- Maximum Fluid Temperature (°F): 160
- Maximum Head Pump (ft): 20
- Metered: No
- Motor Enclosure: IP25; Splash Proof
- Motor HP (HP): 1/4
- Motor Type: Electric AC
- Nominal Voltage (V): 110 AC
- Overall Length (inch): 45-5/8
- Power Source: Electric
- Pump Package Type: Basic Pump without Discharge Hose
- Rated Voltage (V): 115 AC
- Suction Tube Inner Diameter (inch): 1-1/4
- Suction Tube Length (inch): 40
- Wetted Materials: ETFE; FKM; Polypropylene; PTFE
- for Container Size (gal): 55
- PIUSI Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Automotive fluids, fuel, and oil hand drum pumps are designed for dispensing and transferring small volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps are commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.atribut:
- UNSPSC: 40151529
- Compatible Chemicals: Antifreeze (Coolant); DEF; Windshield Washer Fluid
- Discharge Tube Outlet ID (inch): 3/4
- Discharge Tube Outlet OD (inch): 1
- Duty cycle: Continuous
- For Container Type: Drum
- Hose Inside Dia. (inch): 3/4
- Hose Outside Dia. (inch): 1
- Includes: Dispense Hose; Down Tube; Drum Connector
- Max. Outlet Pressure (psi): 6
- Maximum Head Pump (ft): 3
- Power Source: Hand Operated
- Pump Connection ID (inch): 2
- Pump Connection OD (inch): 2
- Runs Dry: No
- Self Priming: Yes
- Suction Tube Inner Diameter (inch): 1
- Suction Tube OD (inch): 3/4
- Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Inlet (mm): M32x1.5
- Outlet (mm): M25x1.5
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- Jaw Material: Chrome Vanadium
- Pliers Type: Locking Pliers
Daftar Harga tekiro eva pliers Terbaru November 2026
| TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray) | Rp369.900 |
| Shike Tools Pump Electric for Drum (Pompa Drum Elektrik) | Rp1.099.900 |
| Koshin Pump Electric for Drum (Pompa Drum Elektrik) | Rp639.900 |
| TEKIRO Pliers Set (Tang Set Otomotif) | Rp389.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| FINISH THOMPSON Pump Electric for Drum (Pompa Drum Elektrik) | Rp14.999.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp41.900 |
| DAYTON Pump Drum Electric for Automotive Fluid (Pompa Oli Elektrik / Pompa Drum) | Rp12.999.900 |
| TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp389.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/idP103683661-2.jpg)
/64P108166220-1.jpg)
/3tP104712137-2.jpg)
/i4P106851652-2.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/euP109558534-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/eqP109552530-1.jpg)
/1fP105716051-2.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/hpP109552637-1.jpg)
/reP111200986-1.jpg)
/imP103683670-2.jpg)
/P101537436-1.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/34P109561112-1.jpg)
/bmP109573418-1.jpg)
/3aP105703118-1.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)